25E012P0-RASCHIATORE ASR 44518 - 18X26X4,5/6,0 MAT: TPU ASR 44518
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:AR44518
Rubix:999190900036515
Produttore:25E012P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Altezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25E012P0-RASCHIATORE ASR 44518 - 18X26X4,5/6,0 MAT: TPU ASR 44518
RASCHIATORE Modello:ASR Diametro Interno:18.00 mm Diametro Esterno:26.00 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Esecuzione | asr |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore