25E013P0-RASCHIATORE ASR 5618 - 18X28X5,0/6,5 MAT: TPU ASR 5618
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:AR5618
Rubix:999190900036516
Produttore:25E013P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25E013P0-RASCHIATORE ASR 5618 - 18X28X5,0/6,5 MAT: TPU ASR 5618
RASCHIATORE Modello:ASR Diametro Interno:18.00 mm Diametro Esterno:28.00 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
| Esecuzione | asr |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore