25E016P0-RASCHIATORE ASR 5725 - 25X35X6,0/7,5 MAT: TPU ASR 5725
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:AR5725
Rubix:999190900036519
Produttore:25E016P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25E016P0-RASCHIATORE ASR 5725 - 25X35X6,0/7,5 MAT: TPU ASR 5725
RASCHIATORE Modello:ASR Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:35.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Esecuzione | asr |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore