25D014P5-RASCHIATORE RAD 30 - 30X38,6X5/7 MAT: TPU RAD 30

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):RD030
Rubix:999190900036424
Produttore:25D014P5
25D014P5-RASCHIATORE RAD 30 - 30X38,6X5/7 MAT: TPU RAD 30

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno38,6 mm
Altezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25D014P5-RASCHIATORE RAD 30 - 30X38,6X5/7 MAT: TPU RAD 30


RASCHIATORE Modello:RAD Diametro Interno:30.00 mm Diametro Esterno:38.60 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno38,6 mm
Altezza5 mm
Esecuzionerad
Materialepoliuretano
  • Disponibile: spedito entro 24 ore