25D017P5-RASCHIATORE RAD 35 - 35X43,6X5/7 MAT: TPU RAD 35

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):RD035
Rubix:999190900036427
Produttore:25D017P5
25D017P5-RASCHIATORE RAD 35 - 35X43,6X5/7 MAT: TPU RAD 35

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno43,6 mm
Altezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25D017P5-RASCHIATORE RAD 35 - 35X43,6X5/7 MAT: TPU RAD 35


RASCHIATORE Modello:RAD Diametro Interno:35.00 mm Diametro Esterno:43.60 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno43,6 mm
Altezza5 mm
Esecuzionerad
Materialepoliuretano
  • Esaurito