25D036P5-RASCHIATORE RAD 65/1 - 65X75,6X5/7 MAT: TPU RAD 65/1
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):RD0651
Rubix:999190900036445
Produttore:25D036P5


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75,6 mm |
| Altezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25D036P5-RASCHIATORE RAD 65/1 - 65X75,6X5/7 MAT: TPU RAD 65/1
RASCHIATORE Modello:RAD Diametro Interno:65.00 mm Diametro Esterno:75.60 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75,6 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Esecuzione | rad |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore