25D003P5-RASCHIATORE RAD 12 - 12X18,6X3/5 MAT: TPU RAD 12

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):25D003P5
Rubix:999190900036413
25D003P5-RASCHIATORE RAD 12 - 12X18,6X3/5 MAT: TPU RAD 12

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno18,6 mm
Altezza3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25D003P5-RASCHIATORE RAD 12 - 12X18,6X3/5 MAT: TPU RAD 12


RASCHIATORE Modello:RAD Diametro Interno:12.00 mm Diametro Esterno:18.60 mm Altezza Sede:3.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12 mm
Diametro esterno18,6 mm
Altezza3 mm
Esecuzionerad
Materialepoliuretano
  • Disponibile: spedito entro 24 ore