25D006P5-RASCHIATORE RAD 15 - 15X21,6X3/5 MAT: TPU RAD 15
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):25D006P5
Rubix:999190900036416


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 21,6 mm |
| Altezza | 3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25D006P5-RASCHIATORE RAD 15 - 15X21,6X3/5 MAT: TPU RAD 15
RASCHIATORE Modello:RAD Diametro Interno:15.00 mm Diametro Esterno:21.60 mm Altezza Sede:3.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 21,6 mm |
| Altezza | 3 mm |
| Esecuzione | rad |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore