REG. DI FLUSSO PER VALVOLA 12-3/8 281238
REGOLATORI DI FLUSSO RAP T-RAP L-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:281238
Rubix:999190900055671

Documenti
Dettagli del prodotto : REG. DI FLUSSO PER VALVOLA 12-3/8 281238
REGOLATORE DI FLUSSO UNIDIREZIONALE PER VALVOLA 1° Diametro Nominale Tubo:12.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:3/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Temperatura massima | 70 °C |
|---|---|
| Diametro esterno del tubo 2 metrica | 12,3 mm |
| Tipo di filettatura | bsp cilindrica uni-iso 228 |
| Tipo di fluido | aria compressa |
| Materiale | ottone nichelato uni en 12164 cw614n (corpo rap e colonnina di regolazione); pom copolimero iso1043-1 (spintore, distanziale, sottomolla); lega leggera adc12 (corpo lrap); acciaio inox aisi 301 austenitico (pinza); nbr 70 dwgv-en549 ul157 (guarnizioni tenuta). |
| Tipo di filettatura | bsp |
| Campo di pressione | fino a 15 bar (non superare) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
