01224801-REGOLATORE MODULARE AR25-F02-B

Regolatori

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SMC:AR25-F02-B
Rubix:999180300036700
Produttore:00220402
EAN:3618035565240
01224801-REGOLATORE MODULARE AR25-F02-B
Riepilogo info tecniche
Tipologiadimensioni del corpo: 25
Diametro del collegamento (pollici)1/4 ''
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 01224801-REGOLATORE MODULARE AR25-F02-B


La serie di regolatori AR offre un eccellente rapporto qualità-prezzo e un aspetto pulito, con diverse gamme di pressione per soddisfare un'ampia gamma di applicazioni. La leva di bloccaggio impedisce la modifica accidentale delle impostazioni. Il design modulare della serie AR può essere collegato ad altre unità di trattamento aria SMC.
AR10-40-A, regolatore modello modulare

Informazioni tecniche


Attributi
Peso249 g
Tipologiadimensioni del corpo: 25
Diametro del collegamento (pollici)1/4 ''
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio8,5 bar
Portata volumetrica1000 l/min
Tipo di raccordog
Paese d'origineCN
Mostra UNSPSC / ECL@SS
26,30 IVA esclusa
/ Unità
32,09 IVA inclusa
  • Esaurito