00517984-ARTICOLO ARP20-F02-1

Regulator

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:ARP20-F02-1
Rubix:999221025043896
Produttore:00517984
EAN:3618035552639
00517984-ARTICOLO ARP20-F02-1
Riepilogo info tecniche
Pressione minima di esercizio0,05 bar
Pressione massima di esercizio2 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00517984-ARTICOLO ARP20-F02-1


The ARP is a modular style, direct operated precision regulator. ? A locking adjustment knob allows?the pressure to be set, and then locked to prevent accidental setting changes. The ARP20/30/40 series is available with a back flow function that exhausts the air pressure in the outlet side reliably and quickly. ? Special applications include (10-) clean room compliant, (20-)copper-free, fluorine-free, and (21-) clean room compliant, copper-free, fluorine-free and silicon-free.

Punti di forza

•Direct operated precision regulator
Sensitivity: within 02%FS
3 types of set pressure allow more freedom in designing a circuit
Repeatability: within 1%FS
Backflow function available

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione minima di esercizio0,05 bar
Pressione massima di esercizio2 bar
Portata36 l/h
Mostra UNSPSC / ECL@SS
60,31 IVA esclusa
/ Unità
73,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione