RIGA IN ACCIAIO INOSSIDABILE 150 796998
Riga in acciaio inossidabile
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:796998
Rubix:170000000533304
EAN:3660338043628

Documenti
Dettagli del prodotto : RIGA IN ACCIAIO INOSSIDABILE 150 796998
Norme : CEE classe II
Aspetto opaco, semirigido
Spessore: 0,6 mm
risoluzione :1 mm - tipo B
Aspetto opaco, semirigido
Spessore: 0,6 mm
risoluzione :1 mm - tipo B
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 150 mm |
|---|---|
| Materiale | acciaio inossidabile |
| Precisione | classe ii |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
