SPACCADADI M8 A M18 289.M18

Rompi-dado

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:289.M18
Rubix:160000000085763
EAN:3662424024948
SPACCADADI M8 A M18 289.M18

Riepilogo info tecniche

Diametro mini16 mm
Diametro massimo22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SPACCADADI M8 A M18 289.M18


Per rompere un dado arrotondato o incastrato senza danneggiare l'asta filettata.
d (mm): 46
d mini-maxi (mm): 27-36
d1 (mm): 67
d2 (mm): 17
L (mm): 170
Peso (g): 950

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)135x50x22 mm
Peso imballaggio355 g
Diametro mini16 mm
Diametro massimo22 mm
Lunghezza128 mm
Paese d'origineJP
€ 74,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 91,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione