SPACCADADI M2 A M8 289.M8

Rompi-dado

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:289.M8
Rubix:160000000085766
EAN:3662424024931
SPACCADADI M2 A M8 289.M8

Riepilogo info tecniche

Diametro mini12 mm
Diametro massimo16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SPACCADADI M2 A M8 289.M8


Per rompere un dado arrotondato o incastrato senza danneggiare l'asta filettata.
d (mm): 46
d mini-maxi (mm): 27-36
d1 (mm): 67
d2 (mm): 17
L (mm): 170
Peso (g): 950

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)100x30x18 mm
Peso imballaggio165 g
Diametro mini12 mm
Diametro massimo16 mm
Lunghezza100 mm
Paese d'origineJP
70,45 IVA esclusa
/ Unità
85,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione