Riferimenti
Facom:289.M24
Rubix:160000000085765
EAN:3662424024962

Dettagli del prodotto : SPACCADADI M22 A M24 289.M24
Per rompere un dado arrotondato o incastrato senza danneggiare l'asta filettata.
d (mm): 46
d mini-maxi (mm): 27-36
d1 (mm): 67
d2 (mm): 17
L (mm): 170
Peso (g): 950
d (mm): 46
d mini-maxi (mm): 27-36
d1 (mm): 67
d2 (mm): 17
L (mm): 170
Peso (g): 950
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 167x67x32 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 965 g |
| Diametro mini | 27 mm |
| Diametro massimo | 36 mm |
| Lunghezza | 170 mm |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 366,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 447,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione