00003824-ARTICOLO MDSUB1-90S

Rotary Table

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:MDSUB1-90S
Rubix:999221025030303
Produttore:00003824
EAN:3618035936491
00003824-ARTICOLO MDSUB1-90S
Riepilogo info tecniche
Diametro mandrino1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00003824-ARTICOLO MDSUB1-90S


The series MSUB compact rotary table is perfect for end-of-arm tooling applications. It incorporates load bearings and a mounting face with a vane style rotary actuator. Rotation indicators on the side of the table facilitate easy rotating range adjustments.
•Rotary table/vane style
•Size 1, 3, 7, 20
•Single vane & double vane
•90° & 180° available
•Auto switch capable

Magnet: D (Switch Unit)
Body Size: 1
Rotation Angle: 90 (Rotation Angle 90)
Vane Type: S (Single)
Port: Side
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Punti di forza

•Rotary table/vane style
Size 1, 3, 7, 20
Single vane and double vane
90 and 180 available
Auto switch capable

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro mandrino1 mm
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima60 °C
Seriemsub
Mostra UNSPSC / ECL@SS
400,71 IVA esclusa
/ Unità
488,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione