PATTINO RULLI CS RWD-035-FNS-C2-P-2 * R1851-322-2X FLANGIATO NORMALE
RSHP r. blocco scorrevole FNS, standard, acciaio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch Rexroth:R18513222X
Rubix:170000000850132



Dettagli del prodotto : PATTINO RULLI CS RWD-035-FNS-C2-P-2 * R1851-322-2X FLANGIATO NORMALE
R. BLOCCO DI SCORRIMENTO CS RWD-035-FNS-C2-P-2
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 183 g |
|---|---|
| Precarico | c2 µm |
| Larghezza | 34 mm |
| Lunghezza | 100 mm |
| Precisione | p |
| Dimensioni costruttive | 35 mm |
| Paese d'origine | RO |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 275,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 336,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
