Riferimenti
INA:LR5304-2RS
Rubix:160000000403145
Produttore:0009413600000
EAN:4012802804225


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 22,2 mm |
Dettagli del prodotto : 0009413600000-ROTELLA A SFERA LR5304-2RS
Rotelle a sfere LR53, a due corone, con tenuta ad entrambi i lati
Roller
Punti di forza
Supports high radial loads, axial loads in both directions.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 22x62x62 mm |
|---|---|
| Peso | 340 g |
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 22,2 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore