878631-CORONA 1X17,02 Z 32 TRIPLA C

Ruota dentata Triplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:D16B3032
Rubix:999200100130341
EAN:3660338322075
878631-CORONA 1X17,02 Z 32 TRIPLA C
Riepilogo info tecniche
Passo della catena25,4 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti32
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 878631-CORONA 1X17,02 Z 32 TRIPLA C


Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Platewheel 16B3 Triplex - 32 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti32
Codice ISO16b-3
Diametro di orientamento259,13 mm
Diametro esterno262 mm
Larghezza totale79,6 mm
Diametro del foro30 mm
Diametro del mozzo30 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione