Riferimenti
3M:1150356
Rubix:999250612002638
Produttore:7000077930
EAN:03134375388894

Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000077930
The Scotch-Brite™ Lap Mop is designed to be mounted on a tapered spindle. These products are flexible and conformable. Available in two long-life grades for a variety of applications.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 442 g |
|---|---|
| Grano | media |
| Diametro esterno | 150 mm |
| Velocità massima | 4000 rpm |
| Materiale | ossido di alluminio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione