Visualizza i risultati per “roebuck”

Filtri

770 Prodotto(i) con 2450 variante(i):

Pertinenza
brand logobrand logo
  • roebuck:8496696
  • rubix:999180200042488
  • ean:3660338468490
brand logo
  • Quadro di trascinamento:1/2 ''
  • Coppia massima:1054 N.m
  • Peso:2,04 kg
brand logobrand logo
  • roebuck:8496703
  • rubix:999180200042494
  • ean:3660338469350
brand logo
  • Capacità mandrino:10 mm
  • Velocità a vuoto:2000 rpm
  • Peso:1 kg
brand logobrand logo
  • roebuck:6822493
  • rubix:999180600004373
  • ean:3660338518201
brand logobrand logo
  • roebuck:3947540
  • rubix:999180400101507
  • ean:3660338514876
brand logo
  • Impronta:hex / allen
  • Grandezza impronta:3/16
  • Lunghezza:85 mm
18 varianti
brand logobrand logo
  • roebuck:893471
  • rubix:999221222064241
  • ean:3660338459368
brand logo
  • Numero di cassetti:1
  • Carico ammissibile:250 kg
  • Larghezza:845 mm
brand logobrand logo
  • roebuck:894431
  • rubix:999230519042927
  • ean:3660338468414
brand logo
  • Materiale:poliestere
  • Larghezza:228 mm
  • Altezza:343 mm
brand logobrand logo
  • roebuck:887714
  • rubix:999210817052717
  • ean:3660338410956
brand logobrand logo
  • roebuck:866675
  • rubix:170000000540814
  • ean:3660338207617
brand logo
  • Materiale del corpo:hss
  • Diametro:20 mm
  • Profondità di taglio:30 mm
34 varianti
brand logobrand logo
  • roebuck:6866395
  • rubix:999201110001407
  • ean:3660338399558
brand logobrand logo
  • roebuck:886393
  • rubix:999210702000242
  • ean:3660338398254
brand logo
  • Diametro:125 mm
  • Spessore:2 mm
  • Materiale abrasivo:diamante
2 varianti
brand logobrand logo
  • roebuck:886397
  • rubix:999210702000239
  • ean:3660338398285
brand logo
  • Diametro:230 mm
  • Spessore:2,6 mm
  • Materiale abrasivo:diamante
2 varianti
brand logobrand logo
  • roebuck:886386
  • rubix:999210702000246
  • ean:3660338398216
brand logo
  • Diametro:125 mm
  • Spessore:1,4 mm
  • Materiale abrasivo:diamante
brand logobrand logo
  • roebuck:853472
  • rubix:170000000535834
  • ean:3660338095726
brand logo
  • Numero di elementi:3
  • Campo:4 to 12 / 4 to 20 / 4 to 30 mm
brand logobrand logo
  • roebuck:788093
  • rubix:170000000533259
  • ean:3660338041860
brand logo
  • Numero di elementi:5
  • Campo:5x110 / 6x110 / /6x160 t/8x160 / 10x160 mm
brand logobrand logo
  • roebuck:853500
  • rubix:170000000535856
  • ean:3660338095955
brand logo
  • Numero di elementi:7
  • Campo:6x110 / 8x110 / 10x110/6x160 /8x160/10x160 /12x160 mm
brand logobrand logo
  • roebuck:827988
  • rubix:170000000533526
  • ean:3660338047503
brand logo
  • Carico massimo ammissibile:700 g
  • Lunghezza:560 mm
brand logobrand logo
  • roebuck:854379
  • rubix:170000000536295
  • ean:3660338101519
brand logo
  • Lunghezza:206 mm
  • Materiale:bimetallica
  • Tipologia:lama per sega a sciabola
brand logobrand logo
  • roebuck:854359
  • rubix:170000000536285
  • ean:3660338101410
brand logo
  • Lunghezza:74 mm
  • Materiale:hss
  • Tipologia:lama per seghetto
brand logobrand logo
  • roebuck:845628
  • rubix:170000000534602
  • ean:3660338080227
brand logo
  • Tipologia:mazza
  • Sezione:70 mm
  • Lunghezza:900 mm
brand logobrand logo
  • roebuck:845581
  • rubix:170000000534584
  • ean:3660338080265
brand logobrand logo
  • roebuck:845645
  • rubix:170000000534611
  • ean:3660338080548
brand logo
  • Lunghezza:300 mm
  • Larghezza:16 mm
2 varianti
brand logobrand logo
  • roebuck:846180
  • rubix:170000000535050
  • ean:3660338084119
brand logobrand logo
  • roebuck:860237
  • rubix:170000000538283
  • ean:3660338151941
brand logo
  • Campo di misurazione:max 60 mf
  • Categoria di sovratensione:cat iii 600v
  • Capacità di apertura:23 mm
brand logobrand logo
  • roebuck:860235
  • rubix:170000000538282
  • ean:3660338151934
brand logo
  • Risoluzione infrarossi:0,1
  • Ottica:12 : 1
  • Temperatura minima:-60 °C
480 items of 770