Visualizza i risultati per “parker”
Filtri
2189 Prodotto(i) con 2414 variante(i):
82-F-S-JIC 37-STR 30682-4-4
- parker:30682-4-4
- rubix:999180400102000
- produttore:30682-4-4
22MM SOL 24VDC 48V 50/60HZ PVA-F202B
- parker:PVA-F202B
- rubix:999190800509019
- produttore:PVA-F202B
SOLENOID 15MM NC H/FLOW 24VAC P2E-KS31C2
- parker:P2E-KS31C2
- rubix:999180300061845
- produttore:P2E-KS31C2
EO NON RETURN VALVE RHD12SCF
- parker:RHD12SCF
- rubix:999200100071877
- produttore:RHD12SCF
- Pressione massima di esercizio:420 bar
LUBRICANT 100G EONIROMONTPASTX
- parker:EONIROMONTPASTX
- rubix:999200100054353
- produttore:EONIROMONTPASTX
LIMIT SWITCH VE15-I-S-5
- parker:VE15-I-S-5
- rubix:999190800537209
- produttore:VE15-I-S-5
SWIVEL EYE BRACKET FOR 40 C40 9121568602
- parker:9121568602
- rubix:999190800404561
MEMBR 133 N ASS BIG 1 306133SP
- parker:306133SP
- rubix:999190300021977
- produttore:306133SP
NAMUR,4MM HORI.PIL.22MM,SPR.RT 341N01
- parker:2341NAKBJNM1
- rubix:180000000010851
- produttore:341N01
EO MALE STUD CONNECTOR GE10LREDCF
- parker:GE10LREDCF
- rubix:999200100058811
- produttore:GE10LREDCF
- Materiale:acciaio
- Tipologia:perno maschio din
- Diametro esterno del tubo:10 mm
POLYTHENE MUFFLER 1/4BSP P6M-PAB2
- parker:P6M-PAB2
- rubix:999190800488638
- produttore:P6M-PAB2
- Diametro del collegamento (pollici):1/4 ''
1140ZP ELEMENT 1140ZP
- parker:1140ZP
- rubix:999190800539967
- produttore:1140ZP
- Diametro di filettatura (pollici):0,5 ''
- Finezza di filtro:1 µm
FEMALE METRIC SWIVEL S SERIES 1C977-25-12
- parker:1C977-25-12
- rubix:999200100083703
- produttore:1C977-25-12
- Tipologia:filettatura interna metrica
- Materiale:acciaio
FEMALE METRIC SWIVEL L SERIES 1CA48-12-6C
- parker:1CA48-12-6C
- rubix:999200100083884
- produttore:1CA48-12-6C
- Tipologia:pressione raccordo a vite parkrimp no-skive
- Connessione 1:female metric swivel with o‑ring 24° cone (dkol) ''
- Materiale:acciaio
ZB09 24/50-60 304004
- parker:304004
- rubix:170000000877603
- produttore:304004
- Tipologia:bobina zb09 24/50-60hz 304004
SA 20 S SHOCK ABSORBER 7937FIL
- parker:7937FIL
- rubix:999181000055683
- produttore:7937
- Tipologia:ammortizzatore non regolabile
- Corsa:12,5 mm
EO POLYPROP CLAMP 15MM RAP215X
- parker:RAP215X
- rubix:999200100068917
- produttore:RAP215X
- Tipologia:morsetto
- Materiale:polipropilene
- Campo di serraggio, minimo:6 mm
NIPPLE H2-63-BSPP
- parker:H2-63-BSPP
- rubix:999200100062002
- produttore:H2-63-BSPP
- Tipologia:accoppiatore maschio
- Materiale:acciaio (corpo); ptfe (anello di sicurezza); nbr (o-ring)
EO CLAMP 35MM POLYPROPYLENE RAP535X
- parker:RAP535X
- rubix:999200100069068
- produttore:RAP535X
- Tipologia:morsetto
- Materiale:polipropilene
- Campo di serraggio, minimo:6 mm
FEMALE THREAD COUPLING 1/2GG44MS
- parker:1/2GG44MS
- rubix:999200100042251
- produttore:1/2GG44MS
- Materiale:acciaio
- Tipologia:adattatore di porta
- Diametro di filettatura (pollici):1/2 in - 14 ''
SA 14 S SHOCK ABSORBER 7927FIL
- parker:7927FIL
- rubix:999190800398773
- produttore:7927
- Tipo di filettatura:m14
CARTRIDGE FTCE1A10Q
- parker:FTCE1A10Q
- rubix:999190800443605
- produttore:FTCE1A10Q
- Tipologia:elemento di ricambio
- Finezza di filtro:10 µm
EO POLYPROP CLAMP 28MM RAP428X
- parker:RAP428X
- rubix:999200100069025
- produttore:RAP428X
- Tipologia:morsetto per tubo eo
- Materiale:polipropilene
- Campo di serraggio, minimo:4 mm
LIPSEAL PISTON KIT-2H/3L-127.0 PK502HLL01
- parker:PK502HLL01
- rubix:999190800501717
- produttore:PK502HLL01
- Tipologia:kit guarnizioni pistone
552 items of 2189