Visualizza i risultati per “parker”
Filtri
2189 Prodotto(i) con 2414 variante(i):
INCREASER MALE 3/8 BSPP-1/2 0906 17 21
- parker:0906 17 21
- rubix:160000000021244
- produttore:0906 17 21
- ean:0820099152936
- Materiale:ottone nichelato
- Connessione 1:g 3/8
EQUAL FEMALE TEE 1/4 BSPP NIC 0915 00 13
- parker:0915 00 13
- rubix:160000001716282
- produttore:0915 00 13
- ean:0820099078298
- Materiale:ottone nichelato
- Connessione 1:g 1/4
TAILPIECE ADAPTOR D10 MALE 3/8 0931 10 17
- parker:0931 10 17
- rubix:160000001716342
- produttore:0931 10 17
- ean:0820099155258
- Tipologia:931
COMPRESS'N RING 6MM STEEL 0124 06 00 40
- parker:0124 06 00 40
- rubix:160000001715188
- produttore:0124 06 00 40
- ean:0820099113227
- Tipologia:montaggio complementare
CHECK UNIT 12MMX3/8 BSPP AUTO 0172 12 17
- parker:0172 12 17
- rubix:160000001715538
- produttore:0172 12 17
- ean:0820099127415
- Tipologia:172
S.S. TUBE/TUBE CONNECTOR 8MM 1806 08 00
- parker:1806 08 00
- rubix:160000001717150
- produttore:1806 08 00
- ean:0820099190693
- Materiale:acciaio inox
- Tipologia:connettore per tubi
- Diametro esterno del tubo:8 mm
FEP TUBE 8MM X 25M 1025T08 00
- parker:1025T08 00
- rubix:160000001716557
- produttore:1025T08 00
- ean:0820099168982
- Diametro interno:6 mm
- Pressione massima di esercizio:28 bar
S.S AD'R RUB'R HOSE7MMX1/8BSPT 1823 07 10
- parker:1823-07-10
- rubix:160000001717250
- produttore:1823-07-10
- ean:0820099193892
- Tipologia:1823
S.S. REDUCER 3/4BSPT X 1/2 B 1863 27 21
- parker:1863 27 21
- rubix:160000001717314
- produttore:1863 27 21
- ean:0820099545295
- Tipologia:1863
PROBE 3/4 BSPP FEMALE 2296 12 27
- parker:2296 12 27
- rubix:160000001717469
- produttore:2296 12 27
- ean:0820099197784
- Materiale:ottone placcato al nickel
- Tipologia:2296
- Diametro esterno del tubo:30 mm
STUD RUN TEE 8MMX1/4 BSPT 3103 08 13
- parker:3103 08 13
- rubix:160000001717604
- produttore:3103 08 13
- ean:0820099210841
- Materiale:polimero tecnico, ottone nichelato (corpo); nbr (guarnizione)
- Connessione 1:8 mm
EQUAL TEE 12MM 3104 12 00
- parker:3104 12 00
- rubix:160000001717635
- produttore:3104 12 00
- ean:0820099213675
- Connessione 1:12
- Materiale:polimero tecnico
EQUAL TEE 16MM 3104 16 00
- parker:3104 16 00
- rubix:160000001717642
- produttore:3104 16 00
- ean:0820099980775
- Materiale:polimero tecnico (corpo); nbr (guarnizione)
- Connessione 1:16 mm
UNEQUAL CONNECTOR 4MM X 8MM 3106 04 08
- parker:3106 04 08
- rubix:160000001717662
- produttore:3106 04 08
- ean:0820099215242
- Materiale:polimero tecnico (corpo); nbr (guarnizione)
- Connessione 1:4 mm
EQUAL CONNECTOR 16MM 3106 16 00
- parker:3106 16 00
- rubix:160000001717684
- produttore:3106 16 00
- ean:0820099980799
- Materiale:acciaio inossidabile
- Connessione 1:16 mm
STUD ELBOW 4MM X 1/8 BSPT 3109 04 10
- parker:3109 04 10
- rubix:160000001717725
- produttore:3109 04 10
- ean:0820099219776
- Tipo di filettatura:r
- Connessione 1:r 1/8
- Connessione 2:4
STUD ELBOW 10MM X 1/4 BSPT 3109 10 13
- parker:3109 10 13
- rubix:160000001717752
- produttore:3109 10 13
- ean:0820099220994
- Tipo di filettatura:r
- Connessione 1:r 1/4
- Connessione 2:10
STUD ELBOW 12MM X 3/8 BSPT 3109 12 17
- parker:3109 12 17
- rubix:160000001717762
- produttore:3109 12 17
- ean:0820099221458
- Tipo di filettatura:r
- Connessione 1:r 3/8
- Connessione 2:12
FEM STUD F'TG 6MM X 1/8 BSPP 3114 06 10
- parker:3114 06 10
- rubix:160000001717846
- produttore:3114 06 10
- ean:0820099223896
- Tipo di filettatura:bspp
- Connessione 1:m5
- Connessione 2:6
FEM STUD F'TG 6MM X 1/4 BSPP 3114 06 13
- parker:3114 06 13
- rubix:160000001717848
- produttore:3114 06 13
- ean:0820099224015
- Tipo di filettatura:bsp
- Connessione 1:g 1/4
- Connessione 2:6
REDUCER 6MM X 14MM 3166 06 14
- parker:3166 06 14
- rubix:160000001718201
- produttore:3166 06 14
- ean:0820099242682
- Tipologia:3166
REDUCER 12MM X 14MM 3166 12 14
- parker:3166 12 14
- rubix:160000001718208
- produttore:3166 12 14
- ean:0820099243474
- Tipologia:3166
MALE STUD FIT'G 4MM X 3/8BSPT 3175 04 17
- parker:3175 04 17
- rubix:160000001718257
- produttore:3175 04 17
- ean:0820099246055
- Connessione 1:r3/8
- Materiale:ottone nichelato
PLUG-IN ELBOW C/W PLASTIC TAIL 3182 10 00
- parker:3182 10 00
- rubix:160000001718338
- produttore:3182 10 00
- ean:0820099250304
- Materiale:polimero tecnico (corpo); nbr (guarnizione)
- Connessione 1:10 mm
1464 items of 2189