Visualizza i risultati per “parker”
Filtri
2189 Prodotto(i) con 2414 variante(i):
QUICK COUPLER FOR 19MM TUBE 2297 12 19
- parker:2297 12 19
- rubix:160000001717473
- produttore:2297 12 19
- ean:0820099197999
- Materiale:ottone placcato al nickel
- Tipologia:2297
- Diametro esterno del tubo:19 mm
BARBED CONNECTOR W/AUTO CLOSUR 2511 12 12
- parker:2511 12 12
- rubix:160000001717479
- produttore:2511 12 12
- ean:0820099198576
- Materiale:ottone nichelato
- Tipologia:attacco rapido in metallo
- Diametro esterno del tubo:12 mm
BARB CONNECT AUTO CLOSURE 12MM 2511 12 15
- parker:2511 12 15
- rubix:160000001717480
- produttore:2511 12 15
- ean:0820099198613
- Materiale:ottone nichelato
- Tipologia:attacco rapido in metallo
- Diametro esterno del tubo:15 mm
CHECK UNIT 18MMX1BSP NO VALVE 2272 18 34
- parker:2272 18 34
- rubix:160000001717455
- produttore:2272 18 34
- ean:0820099197289
- Materiale:ottone nichelato
- Tipologia:attacco rapido in metallo
- Diametro esterno del tubo:36 mm
BLACK PU TUBING 6MM X 100M 1100U06 01
- parker:1100U06 01
- rubix:160000001716953
- produttore:1100U06 01
- ean:0820099184067
- Diametro interno:4 mm
- Lunghezza:100 m
ANTI-STATIC TUBING BLACK 6MM X 1100U06A01
- parker:1100U06A01
- rubix:160000001716959
- produttore:1100U06A01
- ean:0820099184289
- Diametro interno:4 mm
- Lunghezza:100 m
UNEQUAL ELBOW D4-D6 3102 04 06
- parker:3102 04 06
- rubix:160000001717580
- produttore:3102 04 06
- ean:0820099208947
- Materiale:polimero tecnico (corpo); nbr (guarnizione)
- Connessione 1:4 mm
UNEQUAL ELBOW D6-D8 3102 06 08
- parker:3102 06 08
- rubix:160000001717584
- produttore:3102 06 08
- ean:0820099209296
- Materiale:polimero tecnico (corpo); nbr (guarnizione)
- Connessione 1:6 mm
STUD RUN TEE 6MM X 1/8 BSPT 3103 06 10
- parker:3103 06 10
- rubix:160000001717601
- produttore:3103 06 10
- ean:0820099210636
- Materiale:polimero tecnico, ottone nichelato (corpo); nbr (guarnizione)
- Connessione 1:6 mm
PU TWIN TUBE BLUE/BLACK 4X2.5 1420U04 41
- parker:1420U04 41
- rubix:160000001717044
- produttore:1420U04 41
- ean:0820099187044
- Diametro interno:2,5 mm
- Lunghezza:25 m
PU TUBING RECOIL BLUE 6MM X 4M 1470U06 04 13
- parker:1470U06 04 13
- rubix:160000001717070
- produttore:1470U06 04 13
- ean:0820099078632
- Diametro interno:4 mm
- Diametro esterno:6 mm
- Materiale:poliuretano estere (52 shore d)
PU TUBING RECOIL BLUE 6MM X 4M 1471U06 04 13
- parker:1471U06 04 13
- rubix:160000001717090
- produttore:1471U06 04 13
- ean:0820099188218
- Diametro interno:4 mm
- Diametro esterno:6 mm
- Materiale:poliuretano estere (pu)
PU TUBING RECOIL BLUE 8MM X 5M 1472U08 04 13
- parker:1472U08 04 13
- rubix:160000001717106
- produttore:1472U08 04 13
- ean:0820099188621
- Diametro interno:5 mm
- Diametro esterno:8 mm
- Materiale:poliuretano (pu) poliestere (pu estere)
UNEQUAL TEE D8-D10 3104 08 10
- parker:3104 08 10
- rubix:160000001717629
- produttore:3104 08 10
- ean:0820099213378
- Materiale:polimero tecnico (corpo); nbr (guarnizione)
- Connessione 1:8 mm
UNEQUAL TEE D10-D8 3104 10 08
- parker:3104 10 08
- rubix:160000001717633
- produttore:3104 10 08
- ean:0820099213590
- Materiale:polimero tecnico (corpo); nbr (guarnizione)
- Connessione 1:10 mm
UNEQUAL TEE D12-D4 3104 12 04
- parker:3104 12 04
- rubix:160000001717637
- produttore:3104 12 04
- ean:0820099979878
- Materiale:polimero tecnico (corpo); nbr (guarnizione)
- Connessione 1:12 mm
UNEQUAL TEE D16-D12 3104 16 12
- parker:3104 16 12
- rubix:160000001717643
- produttore:3104 16 12
- ean:0886357000104
- Materiale:polimero tecnico (corpo); nbr (guarnizione)
- Connessione 1:16 mm
EQUAL CONNECTOR 3MM 3106 03 00
- parker:3106 03 00
- rubix:160000001717656
- produttore:3106 03 00
- ean:0820099214795
- Materiale:polimero tecnico (corpo); nbr (guarnizione)
- Connessione 1:3 mm
UNEQUAL CONNECTOR 3MM X 4MM 3106 03 04
- parker:3106 03 04
- rubix:160000001717657
- produttore:3106 03 04
- ean:0820099214825
- Materiale:polimero tecnico (corpo); nbr (guarnizione)
- Connessione 1:3 mm
UNEQUAL CONNECTOR 8MM X 12MM 3106 08 12
- parker:3106 08 12
- rubix:160000001717673
- produttore:3106 08 12
- ean:0820099216249
- Materiale:polimero tecnico (corpo); nbr (guarnizione)
- Connessione 1:8 mm
UNEQUAL CONNECTOR 12MM X 14MM 3106 12 14
- parker:3106 12 14
- rubix:160000001717679
- produttore:3106 12 14
- ean:0820099216775
- Materiale:polimero tecnico (corpo); nbr (guarnizione)
- Connessione 1:12 mm
UNEQUAL CONNECTOR D16-D12 3106 12 16
- parker:3106 12 16
- rubix:160000001717680
- produttore:3106 12 16
- ean:0886357000081
- Materiale:polimero tecnico (corpo); nbr (guarnizione)
- Connessione 1:12 mm
STUD BRANCH TEE 10MMX1/4 BSPT 3108 10 13
- parker:3108 10 13
- rubix:160000001717708
- produttore:3108 10 13
- ean:0820099218373
- Tipo di filettatura:r
- Connessione 1:10
- Connessione 2:r1/4
STUD BRANCH TEE 10MMX3/8BSPT 3108 10 17
- parker:3108 10 17
- rubix:160000001717709
- produttore:3108 10 17
- ean:0820099218472
- Tipo di filettatura:r
- Connessione 1:10
- Connessione 2:r3/8
1944 items of 2189