RUOTA 53 125X37,5 GOMMA CONDUTTIVA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. ROTANTE PIASTRA NL 535103AS
SERIE 53AS: Ruote in gomma antistatica, nucleo composto da due dischi in lamiera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:535103AS
Rubix:160000000122859
EAN:8007554063101


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 130 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 37,5 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 53 125X37,5 GOMMA CONDUTTIVA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. ROTANTE PIASTRA NL 535103AS
Ruote in gomma antistatica, nucleo composto da due dischi in lamiera, supporto rotante piastra NL
Applicazioni
Indicate per carrelli con carichi leggeri, anche in presenza di ostacoli e per impieghi misti interni-esterni. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli portautensili, carrelli per movimentazione interna industriale, piccoli ponteggi mobili, cassonetti per raccolta rifiuti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1210 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 130 kg |
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 37,5 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | metallo |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | gomma |
| Serie | 53as |
| Tipo di cuscinetto | rulli |
| Durezza Shore A | 80 Shore |
| 156 mm | |
| 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Capacità di carico
130 kg
Diametro della ruota
125 mm