RUOTA COMPRESSA SCOTCH-BRIDE ROLOC EXL XL-DR2A MED 75MM ART.17186 7100000858
Serie AP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:B17186
Rubix:999190300025503
Produttore:7100000858
EAN:00048011171869



Riepilogo info tecniche
| Materiale | fibra |
|---|---|
| Diametro della ruota | 75 mm |
| Larghezza | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RUOTA COMPRESSA SCOTCH-BRIDE ROLOC EXL XL-DR2A MED 75MM ART.17186 7100000858
Valvole singole, Serie AP
Punti di forza
Nastro adesivo in tessuto a maglie strette;Buona conformabilità;Può essere utilizzato in combinazione con l'umidità;Facile da maneggiare;Facile mascheratura in curva;Rivestito in polietilene;Elevato potere di tenuta permanente;Estremamente versatile;Buon potere di tenuta permanente;Ottima forza adesiva su un'ampia gamma di superfici
Applicazioni
Riparazione generale || Impacchettamento di tubi, tessuti e molto altro. || Adatto per l'uso su un'ampia varietà di substrati || Adatto per la codifica dei colori dei componenti || Riparazione || Per sigillare contenitori e riparare teloni
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 24,721 g |
|---|---|
| Materiale | fibra |
| Diametro della ruota | 75 mm |
| Larghezza | 6 mm |
| Grano | media |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione