FINESSE-IT SPUGNA NERA ONDULATA P.N. 65880 130MM 7100085537

Finesse-it

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:7100085537
Rubix:999191000099828
FINESSE-IT SPUGNA NERA ONDULATA P.N. 65880 130MM 7100085537

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : FINESSE-IT SPUGNA NERA ONDULATA P.N. 65880 130MM 7100085537


Charcoal convolute buffing pads
Spugna abrasiva in schiuma Finesse-it 3M PN65880 (Ø133 mm) a grana Fine. Superficie waffle per applicare polishes e ottenere finiture satin, semi-lucide o ad alta lucentezza.

Punti di forza

A proprietary combination of advanced abrasives and gloss enhancements

Achieves a haze-free, high-gloss finish

Delivers rapid, predictable results

Ideal for premium 2K clear coats

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro133 mm
Applicazioneper ripristinare e riparare le finiture (senza riverniciare), rimuovendo difetti e graffi da abrasione/sabbiatura e i segni a spirale; indicata per ottenere finiture satin, semi-lucide o ad alta lucidità su supporti verniciati (legno, automotive, marine e aerospace) usando polishes 3m finesse-it.
Granofine
Velocità massima83,6 m/s
Tipo di attaccosistema di attacco a strappo (hook-and-loop)
12,62 IVA esclusa
/ Unità
15,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione