FINESSE-IT SPUGNA NERA ONDULATA LUNGA DURATA P.N. 60363 80MM 7000032127
Finesse-it
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:60363
Rubix:999191000091989
Produttore:7000032127
EAN:4046719090938

Dettagli del prodotto : FINESSE-IT SPUGNA NERA ONDULATA LUNGA DURATA P.N. 60363 80MM 7000032127
Questi pad moderatamente aggressivi sono usati con i lucidanti 3M™ Finesse-it™ e offrono ottime prestazioni di lucidatura. Il lato con le nervature fornisce una superficie di contatto sufficiente e riduce l'accumulo di calore.
I pad di lucidatura 3M™ Finesse-it™ sono i pad con rigature arancioni originali di 3M™.
Punti di forza
Superficie morbida e liscia per l'applicazione dei lucidanti 3M™ Finesse-it™;Riduce al minimo l'accumulo di calore;Ripara i rivestimenti senza riverniciare;Gamma 3M™ Finesse-It™, Strumenti
Applicazioni
Per effettuare gli ultimi passaggi di finitura su rivestimenti trasparenti nel settore automobilistico, nonché per rimuovere graffi e imperfezioni dovuti alle operazioni di carteggiatura nelle fasi di finitura precedenti
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 265x355x400 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 1959 g |
| Diametro | 80 mm |
| Applicazione | lucidatura e finitura di superfici verniciate (riparazioni e preparazione cosmetica in ambito automotive), utilizzando pad finesse-it su sistemi/utensili per lucidatura. |
| Grano | fine |
| Velocità massima | 12000 m/s |
| 295 mm | |
| 33000 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione