TAMPONE IN SPUGNA PER POLISH PERFECT-IT, BLU, ONDULATA, 150 MM, 50388 7000032123

Tampone

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:50388
Rubix:999250612002684
Produttore:7000032123
TAMPONE IN SPUGNA PER POLISH PERFECT-IT, BLU, ONDULATA, 150 MM, 50388 7000032123

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : TAMPONE IN SPUGNA PER POLISH PERFECT-IT, BLU, ONDULATA, 150 MM, 50388 7000032123


Our 3M™ Perfect-It™ Ultra-fine Polishing Pad helps to eliminate swirl marks on painted surfaces, even on difficult dark coloured cars. Featuring a unique waffle face design that holds liquid polish, this pad applies polish evenly without releasing excess polish that may cause ripples in the finish.
Tampone in spugna 3M Perfect-It™ Ultrafina SE blu ondulato da 150 mm: aiuta a eliminare aloni e ologrammi per una finitura ad alto gloss.

Punti di forza

•Get a high gloss shine on dark coloured paint finishes
Used to help eliminate swirl marks and apply high gloss finishes
Waffle face provides sufficient contact surface while holding polish well

Applicazioni

Buffing & Polishing, Paint Finish Solution, Polishing, Swirl mark Removal

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro150 mm
Applicazionecon polish per finitura ad alto gloss su superfici verniciate (in particolare colori scuri), utile per eliminare aloni e ologrammi/segni di swirl e ottenere una finitura uniforme.
Granofine
Velocità massima35,34 m/s
Tipo di attaccoattacco a strappo (loop)
20,26 IVA esclusa
/ Unità
24,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione