CUFFIA LANA BIANCA SINTETICA FINESSE-IT P.N. 85099 75MM 7000028394
3M™ Finesse-it™ II Tampone lucidante in lana
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:85099
Rubix:999191000091728
Produttore:7000028394
EAN:00051144850990

Documenti
Dettagli del prodotto : CUFFIA LANA BIANCA SINTETICA FINESSE-IT P.N. 85099 75MM 7000028394
I pad di lucidatura Finesse-it™ Knit II vengono forniti lavati per ridurre il rilascio di lanugine. I pad si conformano in maniera ottimale alle superfici irregolari e rimuovono graffi da sabbiatura, ossidazione e i difetti sulla superficie di verniciatura lasciati dall'abrasivo di finitura. I risultati della finitura dipendono dal lucidante specifico usato, dal tipo di rivestimento e dallo strumento usato. I pad sono progettati con il sistema di fissaggio 3M™ Hookit™ per un montaggio e rimozione rapidi e per tenerli in saldamente in posizione durante l'uso. I pad di lucidatura Hookit™ si attaccano rapidamente e saldamente al cuscinetto di supporto a disco con fissaggio (venduto a parte) su strumenti orbitali rotativi o casuali, possono essere rimossi in maniera facile e pulita e possono essere riutilizzati più volte. La nostra linea di pad di lucidatura di lana è generalmente più aggressiva e facile da controllare rispetto ai pad di schiuma. La superficie di taglio disponibile è maggiore, grazie alla presenza di migliaia di fibre, che offrono un'azione di taglio più rapida rispetto ai pad di schiuma. Le fibre di lana trattengono il lucidante per una distribuzione uniforme del materiale e richiedono meno pressione da parte dell'operatore. La peluria consente ai pad di lana di scivolare e conformarsi ai contorni, rendendoli più facili da controllare rispetto ai pad di schiuma. Grazie alla loro capacità di taglio, i pad di lana sono efficaci nella rimozione di graffi da sabbiatura e offrono le migliori prestazioni con gli strumenti di lucidatura rotativi. a seconda del tipo di lucidante, della singola tecnica, della composizione del rivestimento e strumento usato, la finitura con un pad di lana può richiedere un passaggio successivo con un pad di schiuma e lucidante per rimuovere le microincrinature e i segni circolari. La linea di prodotti Finesse-it™ 3M™ comprende abrasivi, composti, lucidanti e pad di lucidatura appositamente sviluppati per l'uso su vernici OEM e s
Il pad di lucidatura 3M™ Finesse-it™ Knit II è composto da fibre di lana intessute in un supporto di tessuto di poliestere per l'applicazione di materiale di finitura Finesse-it™ o di finitura finale Finesse-it™. Questi cuscinetti sono ideali per la lucidatura di rivestimenti per il settore OEM automobilistico, marino e aerospaziale. Sono ritagliati secondo un'altezza del pelo specifica, che li rende ideali per l'uso di composti e la lucidatura in aree difficili da raggiungere.
Punti di forza
Crea una superficie morbida e liscia per l'applicazione dei prodotti di finitura 3M™ Finesse-it™;Le fibre di lana distribuiscono il materiale in maniera uniforme e costante;Il prelavaggio riduce il rilascio di fibre per una lavorazione pulita;Il sistema di fissaggio 3M™ Hookit™ tiene il pad saldamente in posizione e consente una rapida sostituzione del cuscinetto o del disco;I cuscinetti possono essere combinati con pulitrici, strumenti orbitali casuali e lucidatrici a velocità variabile per creare la finitura finale desiderata
Applicazioni
Per lavori di lucidatura su rivestimenti per il settore automobilistico, nautico e aerospaziale
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 13,88 g |
|---|---|
| Diametro | 76,2 mm |
| Applicazione | lucidatura e finitura su rivestimenti verniciati per automotive, nautica e aerospaziale; rimozione di graffi abrasivi di carteggiatura (finitura), ossidazione e altri difetti superficiali della vernice usando i prodotti 3m™ finesse-it™. |
| Grano | fine |
| Velocità massima | 12000 m/s |
| Tipo di attacco | 3m™ hookit™ |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione