66261033862 BNR BNL 120X1500 R822 NOR P100 EU
Nastri stretti per macchine fisse
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Norton:66261033862
Rubix:160000000155259
Dettagli del prodotto : 66261033862 BNR BNL 120X1500 R822 NOR P100 EU
I nastri stretti Norton R822 sono composti da abrasivo all'ossido di zirconio Norzon e supporto in cotone flessibile, ma resistente per ottime prestazioni sui metalli anche a pressioni moderate.
Punti di forza
•Premium zirconium oxide for moderate pressure machining with high
performance and durability Extremely tough for heavy duty applications
X-weight cotton backing for light to moderate working pressure applications
performance and durability Extremely tough for heavy duty applications
X-weight cotton backing for light to moderate working pressure applications
Applicazioni
Leveling
Informazioni tecniche
Attributi
| Grano | 100 |
|---|---|
| Larghezza | 120 mm |
| Lunghezza | 1500 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore