FIN DISCHI COMPRESSI ATTACCO ROLOC XL-UR SPESSORE 6,35 - MINERALE/DUREZZA S/2 75MM 7100005209

Serie AP

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7100005209
Rubix:999190300025449
Produttore:7100005209
EAN:00048011171845
FIN DISCHI COMPRESSI ATTACCO ROLOC XL-UR SPESSORE 6,35 - MINERALE/DUREZZA S/2 75MM 7100005209
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Materialecarburo di silicio
Diametro della ruota75 mm
Larghezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FIN DISCHI COMPRESSI ATTACCO ROLOC XL-UR SPESSORE 6,35 - MINERALE/DUREZZA S/2 75MM 7100005209


Valvole singole, Serie AP
Il disco unificato Scotch-Brite™ Roloc™ EXL è forte ed efficace per la sbavatura e finitura dei bordi. Il disco ha ottime prestazioni in una varietà di applicazioni di lavorazione dei metalli e pezzi lavorati dove le tolleranze strette sono importanti.

Punti di forza

Nastro adesivo in tessuto a maglie strette;Buona conformabilità;Può essere utilizzato in combinazione con l'umidità;Facile da maneggiare;Facile mascheratura in curva;Rivestito in polietilene;Elevato potere di tenuta permanente;Estremamente versatile;Buon potere di tenuta permanente;Ottima forza adesiva su un'ampia gamma di superfici

Applicazioni

Riparazione generale || Impacchettamento di tubi, tessuti e molto altro. || Adatto per l'uso su un'ampia varietà di substrati || Adatto per la codifica dei colori dei componenti || Riparazione || Per sigillare contenitori e riparare teloni
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio25,175 g
Materialecarburo di silicio
Diametro della ruota75 mm
Larghezza6 mm
Granofine
9,49 IVA esclusa
/ Unità
11,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione