990M FLANGIA PER SMERIGLIATRICE ANGOLARE CON FORO 10MM - P.N. 05996 6MM CONF. 5PZ. 7100101327
Mandrino del disco Scotch-Brite™
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:PN05996
Rubix:999190300024501
Produttore:7100101327

Riepilogo info tecniche
| Diametro della ruota | 76,2 mm |
|---|---|
| Larghezza | 12,7 mm |
| Diametro asta | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 990M FLANGIA PER SMERIGLIATRICE ANGOLARE CON FORO 10MM - P.N. 05996 6MM CONF. 5PZ. 7100101327
Utilizza il mandrino per disco Scotch-Brite™ insieme a ruote compresse. I nostri mandrini consentono di montare le ruote compresse sugli utensili appropriati.
Mandrino 3M™ 990M Giallo per ruote Rapid Cut
Punti di forza
Utilizzabile in numerosi settori;È dotato di un attacco ad albero per l'utilizzo con smerigliatrici angolari;Facile da usare;Da utilizzare con le ruote 3M™ Rapid Cut
Applicazioni
Da utilizzare per montare i dischi compressi sugli utensili appropriati
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 25x120x200 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 991 g |
| Diametro della ruota | 76,2 mm |
| Larghezza | 12,7 mm |
| Diametro asta | 6 mm |
| Velocità massima | 6500 rpm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 160,59 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 195,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione