MED RUOTE CONVOLUTE CP-WL 150X25X25MM A/7 7000045985

Ruota di taglio e lucidatura

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7000045985
Rubix:999190300023868
Produttore:7000045985
EAN:00048011032818
MED RUOTE CONVOLUTE CP-WL 150X25X25MM A/7 7000045985

Riepilogo info tecniche

Materialefibra
Diametro della ruota203,2 mm
Larghezza50,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MED RUOTE CONVOLUTE CP-WL 150X25X25MM A/7 7000045985


3M™ Powered Air Respirator Batteries sono destinate all'uso con alcuni 3M™ Powered Air Respirators. 3M™ Powered Air Respirator Batteries sono disponibili in diverse opzioni, come capacità standard, alta capacità o intrinsecamente sicure.

Punti di forza

•Realizzata con il minerale ossido di alluminio, che fornisce un'azione di taglio aggressiva per levigature e finiture pesanti
La costruzione in materiale non tessuto aiuta a resistere all'intasamento prematuro, contribuendo a una maggiore durata
Buona sostituzione per la ruota legata in gomma
Ideale per levigature e finiture aggressive
Disponibile in una gamma di diametri e larghezze

Applicazioni

Aiuta a rimuovere difetti superficiali;solchi di rettifica grossolani;uniformare i segni di forgiatura e le incongruenze meccaniche lasciando una finitura a grana uniforme;Pulizia;Finitura

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio1021 g
Materialefibra
Diametro della ruota203,2 mm
Larghezza50,8 mm
Granomedia
50,8 mm
273,96 IVA esclusa
/ Unità
334,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione