MED DISCHI COMPRESSI ATTACCO ROLOC XL-UR SPESSORE 6,35 - MINERALE/DUREZZA A/8 75MM 7000045981

Serie AP

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:B17193
Rubix:999190300023331
Produttore:7000045981
MED DISCHI COMPRESSI ATTACCO ROLOC XL-UR SPESSORE 6,35 - MINERALE/DUREZZA A/8 75MM 7000045981

Riepilogo info tecniche

Materialefibra
Diametro della ruota75 mm
Larghezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MED DISCHI COMPRESSI ATTACCO ROLOC XL-UR SPESSORE 6,35 - MINERALE/DUREZZA A/8 75MM 7000045981


Valvole singole, Serie AP

Punti di forza

Nastro adesivo in tessuto a maglie strette;Buona conformabilità;Può essere utilizzato in combinazione con l'umidità;Facile da maneggiare;Facile mascheratura in curva;Rivestito in polietilene;Elevato potere di tenuta permanente;Estremamente versatile;Buon potere di tenuta permanente;Ottima forza adesiva su un'ampia gamma di superfici

Applicazioni

Riparazione generale || Impacchettamento di tubi, tessuti e molto altro. || Adatto per l'uso su un'ampia varietà di substrati || Adatto per la codifica dei colori dei componenti || Riparazione || Per sigillare contenitori e riparare teloni

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio41 g
Materialefibra
Diametro della ruota75 mm
Larghezza6 mm
Granogrosso
12,14 IVA esclusa
/ Unità
14,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione