FINESSE-IT DISCO MORBIDO IN FELTRO BIANCO P.N.09357 75MM 7000016905
Finesse-it
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:7000016905
Rubix:999191000091642
Produttore:7000016905

Dettagli del prodotto : FINESSE-IT DISCO MORBIDO IN FELTRO BIANCO P.N.09357 75MM 7000016905
3M ™ Finesse-it ™ Polishing Pad is a moderately aggressive gray foam pad with a convoluted polishing surface, designed to be used in conjunction with 3M ™ Finesse-it ™ polishes, specially developed to achieve a satin, semi-gloss or ultra finish. polishes on wood coatings and for the automotive, marine and aerospace industries. Designed for use on fresh paint or old finish paint to remove minor imperfections such as lumps of dust. Applied by machine, this compound quickly achieves a high gloss and, for best results, should be applied using a polishing tool with 1500-2500 rpm combined with the appropriate Finesse-it accessory.
Disco morbido in feltro 3M Finesse-it 09357 per lucidatura. Rimuove graffi di carteggiatura da clearcoat e vernici ad alto gloss, con finitura brillante.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 76,2 mm |
|---|---|
| Applicazione | lucidatura e finitura di superfici verniciate: rimozione graffi di carteggiatura su clearcoat e superfici ad alto gloss, con effetto finitura ad alto livello di brillantezza. |
| Grano | fine |
| Velocità massima | 47,9 m/s |
| Tipo di attacco | hookit |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione