TAMPONE IN SPUGNA PER PASTE ABRASIVE FINI PERFECT-IT, GIALLO, ONDULATO, 150 MM, 50488 7000032138

Tamponi in spugna ondulata per paste abrasive fini 3M™ Perfect-it™

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:50488
Rubix:999250612002730
Produttore:7000032138
TAMPONE IN SPUGNA PER PASTE ABRASIVE FINI PERFECT-IT, GIALLO, ONDULATO, 150 MM, 50488 7000032138

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : TAMPONE IN SPUGNA PER PASTE ABRASIVE FINI PERFECT-IT, GIALLO, ONDULATO, 150 MM, 50488 7000032138


Rimuovi efficientemente graffi, imperfezioni e difetti di lieve entità su vernici nuove e originali, usando i tamponi in spugna ondulata gialla 3M™ Perfect‐It™.

Realizzati in spugna, i nostri tamponi sono ideali per un uso intensivo e duraturo offrendo un ottimo rapporto qualità/prezzo. Sono adatti per qualsiasi applicazione, e possono essere conservati in modo pratico e semplice.

Per ottenere risultati eccezionali, usali con la pasta abrasiva extra-fine 3M™ Perfect‐It™ 80349. Si applicano facilmente sui nostri platorelli 3M™ Hookit™.

Fanno parte della nostra gamma di lucidatura con codice colore e sono stati sviluppati per correggere i difetti di verniciatura con semplicità ed efficienza.
Usa i tamponi in spugna ondulata gialla 3M™ Perfect‐It™ per l'applicazione di paste abrasive fini 3M™ e per ottenere un'eccezionale finitura delle superfici verniciate. I tampone realizzano una finitura perfetta in modo rapido ed efficiente.

Punti di forza

Realizza una lucidatura priva di aloni;Eccellente rapporto qualità/prezzo grazie alla spugna resistente e duratura;Ottieni una lucidatura ai massimi livelli di efficienza;Per uso professionale nelle carrozzerie

Applicazioni

Buffing & Polishing;Paint Finish Solution;Polishing;Swirlmark Removal

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro150 mm
Applicazionelucidatura di finitura con rimozione di graffi leggeri, swirl marks e difetti di lieve entità su vernici nuove o ripristinate
Granofine
Velocità massima4500 m/s
Tipo di attaccoattacco ai back-up pads 3m (back-up pads)
17,40 IVA esclusa
/ Unità
21,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione