Riferimenti
3M:09325
Rubix:999190300024092
Produttore:7000109252
EAN:04046719063482

Dettagli del prodotto : RULLO IN GOMMA GONFIABILE 7000109252
La struttura gonfiabile del tamburo consente di regolarne la durezza e la morbidezza in base alle specifiche esigenze.
Il tamburo gonfiabile 3M™ consente di utilizzare cinghie abrasive (rivestite e Scotch-Brite™) con lo strumento di abbinamento e finitura di 3M™.
Punti di forza
Fornisce durezza regolabile alla cinghia per supportare una finitura superiore;Accessorio robusto per una lunga durata del prodotto;Utilizzare con lo strumento di abbinamento e finitura 3M™;Strumento di abbinamento e finitura 3M™;Fornisce durezza regolabile alla cinghia per supportare una finitura superiore;Accessorio robusto per una vita estesa del prodotto
Applicazioni
Usa con l'utensile 3M™ Match & Finish
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 120x160x210 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 540 g |
| Diametro della ruota | 90 mm |
| Larghezza | 100 mm |
| Velocità massima | 4500 rpm |
| Diametro dell'albero | 19 mm |
| 100 mm | |
| Codice doganale | 40169991 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 140,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 171,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione