FIN DISCHI COMPRESSI ATTACCO ROLOC XL-UR SPESSORE 6,35 - MINERALE/DUREZZA A/6 75MM 7000045978
Serie AP
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:7000045978
Rubix:999190300023628
Produttore:7000045978



Riepilogo info tecniche
| Materiale | fibra |
|---|---|
| Diametro della ruota | 75 mm |
| Larghezza | 6 mm |
Dettagli del prodotto : FIN DISCHI COMPRESSI ATTACCO ROLOC XL-UR SPESSORE 6,35 - MINERALE/DUREZZA A/6 75MM 7000045978
Valvole singole, Serie AP
Punti di forza
Nastro adesivo in tessuto a maglie strette;Buona conformabilità;Può essere utilizzato in combinazione con l'umidità;Facile da maneggiare;Facile mascheratura in curva;Rivestito in polietilene;Elevato potere di tenuta permanente;Estremamente versatile;Buon potere di tenuta permanente;Ottima forza adesiva su un'ampia gamma di superfici
Applicazioni
Riparazione generale || Impacchettamento di tubi, tessuti e molto altro. || Adatto per l'uso su un'ampia varietà di substrati || Adatto per la codifica dei colori dei componenti || Riparazione || Per sigillare contenitori e riparare teloni
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 31 g |
|---|---|
| Materiale | fibra |
| Diametro della ruota | 75 mm |
| Larghezza | 6 mm |
| Grano | grosso |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione