CRS DISCHI COMPRESSI ATTACCO ROLOC XL-UR SPESSORE 6,35 - MINERALE/DUREZZA A/8 -ART.17195 75MM 7000028470

Serie AP

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:7000028470
Rubix:999190300025543
Produttore:7000028470
EAN:0048011171951
CRS DISCHI COMPRESSI ATTACCO ROLOC XL-UR SPESSORE 6,35 - MINERALE/DUREZZA A/8 -ART.17195 75MM 7000028470

Riepilogo info tecniche

Materialefibra
Diametro della ruota75 mm
Larghezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CRS DISCHI COMPRESSI ATTACCO ROLOC XL-UR SPESSORE 6,35 - MINERALE/DUREZZA A/8 -ART.17195 75MM 7000028470


Valvole singole, Serie AP

Punti di forza

Nastro adesivo in tessuto a maglie strette;Buona conformabilità;Può essere utilizzato in combinazione con l'umidità;Facile da maneggiare;Facile mascheratura in curva;Rivestito in polietilene;Elevato potere di tenuta permanente;Estremamente versatile;Buon potere di tenuta permanente;Ottima forza adesiva su un'ampia gamma di superfici

Applicazioni

Riparazione generale || Impacchettamento di tubi, tessuti e molto altro. || Adatto per l'uso su un'ampia varietà di substrati || Adatto per la codifica dei colori dei componenti || Riparazione || Per sigillare contenitori e riparare teloni

Informazioni tecniche


Attributi
Materialefibra
Diametro della ruota75 mm
Larghezza6 mm
Granogrosso
12,91 IVA esclusa
/ Unità
15,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione