Riferimenti
3M:7100078852
Rubix:999191000099660




Dettagli del prodotto : FINESSE-IT SPUGNA ROSSA ONDULATA P.N. 65875 80MM 7100078852
3M™ Finesse-it™ Foam Buffing Pads are the original orange waffle pads from 3M™. For a soft, smooth finish on wood, auto, marine and aerospace surfaces, use 3M™ Finesse-it™ Foam Buffing Pads. Our foam buffing pads are designed for use with 3M™ Finesse-it™ polishes. Attach to buffers, orbital tools and variable speed rotary polishers. The waffle faced pads provide sufficient contact surface and minimise heat build-up and are designed for use with buffers and orbital polishes. The flat faced pads also work with rotary polishers and provide a consistent contact surface to deliver a superior polishing performance.
Spugna rossa ondulata 3M Finesse-it 65875 Ø80 mm (grana Fine). Finitura extra-fine e rimozione micrograffi; attacco Hookit.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 80 mm |
|---|---|
| Applicazione | finitura finale ed extra-fine su superfici verniciate/trasparenti (rimozione micrograffi, segni di carteggiatura e swirl marks). |
| Grano | fine |
| Velocità massima | 50,3 m/s |
| Tipo di attacco | hookit (attacco a velcro / hook-and-loop) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione