Riferimenti
3M:840357
Rubix:999250612002668
Produttore:7100074871
EAN:00051115331053

Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7100074871
Utilizza il resistentissimo disco con attacco rapido Standard Abrasives™ HS per operazioni di pulizia e sbavatura leggera e ottenere la finitura finale o la lucidatura del pezzo.
I nostri dischi sono dotati di un granulo in ossido di alluminio dal taglio rapido, legata ad una resistentissima fibra di nylon in tessuto-non-tessuto per lucidatura e mascheratura applicato su fili che lasciano una finitura uniforme. Sono perfetti per ottenere una finitura satinata o ruvida su ottone, acciaio, bronzo, peltro e acciaio inox, nonché su plastiche cromate.
Il resistentissimo materiale di nylon in tessuto-non-tessuto assicura che questi dischi per lucidatura e mascheratura mantengano la rigidità originale e non si strappino o sfilaccino durante operazioni difficili sui bordi o su superfici irregolari. I nostri resistentissimi dischi garantiscono prestazioni migliori per operazioni di pulizia e sbavatura leggera rispetto alla linea di abrasivi standard, al fine di realizzare la finitura finale o la lucidatura del pezzo. Questi sono i dischi più rigidi, durevoli e aggressivi in assoluto. Sono i migliori della nostra gamma per parti con sagomatura irregolare come filettature di tubi e bordi di contenitori in vetro stampati, oltre che per parti pressostampate non ferrose. Grazie alla struttura in tessuto-non-tessuto dei nostri dischi, il materiale risponde molto bene a contorni ed estrusioni, tanto da rimuovere in modo efficace sbavature piccole e difficili con un taglio aggressivo che assicura una finitura omogenea, senza intaccare o danneggiare il substrato.
Qualora sia richiesta una finitura molto brillante e decorativa su pezzi come le strutture per l'edilizia, conviene scegliere il disco HS in grana Medium o Very Fine. Per le applicazioni che richiedono un taglio più rapido o una finitura più ruvida, si consiglia di utilizzare il disco in grana Coarse. Inoltre, la finitura più grossolana della grana Coarse lo rende perfetto per ottenere finiture satinate e ruvide, oltre
I nostri dischi sono dotati di un granulo in ossido di alluminio dal taglio rapido, legata ad una resistentissima fibra di nylon in tessuto-non-tessuto per lucidatura e mascheratura applicato su fili che lasciano una finitura uniforme. Sono perfetti per ottenere una finitura satinata o ruvida su ottone, acciaio, bronzo, peltro e acciaio inox, nonché su plastiche cromate.
Il resistentissimo materiale di nylon in tessuto-non-tessuto assicura che questi dischi per lucidatura e mascheratura mantengano la rigidità originale e non si strappino o sfilaccino durante operazioni difficili sui bordi o su superfici irregolari. I nostri resistentissimi dischi garantiscono prestazioni migliori per operazioni di pulizia e sbavatura leggera rispetto alla linea di abrasivi standard, al fine di realizzare la finitura finale o la lucidatura del pezzo. Questi sono i dischi più rigidi, durevoli e aggressivi in assoluto. Sono i migliori della nostra gamma per parti con sagomatura irregolare come filettature di tubi e bordi di contenitori in vetro stampati, oltre che per parti pressostampate non ferrose. Grazie alla struttura in tessuto-non-tessuto dei nostri dischi, il materiale risponde molto bene a contorni ed estrusioni, tanto da rimuovere in modo efficace sbavature piccole e difficili con un taglio aggressivo che assicura una finitura omogenea, senza intaccare o danneggiare il substrato.
Qualora sia richiesta una finitura molto brillante e decorativa su pezzi come le strutture per l'edilizia, conviene scegliere il disco HS in grana Medium o Very Fine. Per le applicazioni che richiedono un taglio più rapido o una finitura più ruvida, si consiglia di utilizzare il disco in grana Coarse. Inoltre, la finitura più grossolana della grana Coarse lo rende perfetto per ottenere finiture satinate e ruvide, oltre
Il resistentissimo disco attacco rapido Standard Abrasives™ HS è realizzato con una fibra di nylon in tessuto-non-tessuto e con un granulo in ossido alluminio dal taglio rapido. I nostri dischi sono progettati per resistere a strappi e sfilacciature durante operazioni difficili sui bordi o su superfici irregolari.
Punti di forza
Resistentissimo materiale per lucidatura e mascheratura che garantisce ottimi risultati per applicazioni leggere di sbavatura e per la finitura finale;Grazie a una struttura densa e rigida, può resistere a pressioni elevate senza piegarsi, aumentando così la produttività;Genera una finitura uniforme, omogenea e senza sbavature su metalli ferrosi e non ferrosi;L'ossido di alluminio taglia in modo netto, lascia una finitura uniforme ed è ideale per lavori su vari tipi di metallo;La struttura aperta è flessibile e conformabile, pertanto consente di rimuovere sbavature e agenti contaminanti delle superfici senza intaccare il substrato;La trama aperta è resistente all'intasamento, limitando l'accumulo di residui che potrebbero ostruire l'abrasivo e prolungando la durata operativa del prodotto
Applicazioni
Da utilizzare per la pulizia e per operazioni leggere di sbavatura, in modo da ottenere la finitura finale o la lucidatura del pezzo;Ideale per ottenere una finitura satinata o più grossolana su ottone, acciaio, bronzo, peltro e acciaio inox, nonché su plastiche cromate
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 10,124 g |
|---|---|
| Diametro | 50,8 mm |
| Applicazione | finitura satin/grana e sbavatura leggera; rottura bordi e finitura di saldature e spigoli; rimozione contaminazioni superficiali e difetti; adatto anche a componenti irregolari (es. filetti del tubo, parti non ferrose pressofuse). |
| Grano | media |
| Velocità massima | 31,9 m/s |
| Tipo di attacco | tsm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione