PLATORELLO FINESSE-IT ROLOC MEDIO -P.N.13442 32MM 7000028224

Tampone per carteggiatura 3M™ Finesse-it™ Roloc™

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:13442
Rubix:999190300025472
Produttore:7000028224
PLATORELLO FINESSE-IT ROLOC MEDIO -P.N.13442 32MM 7000028224

Riepilogo info tecniche

Diametro32 mm
Diametro di alesaggio7,94 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PLATORELLO FINESSE-IT ROLOC MEDIO -P.N.13442 32MM 7000028224


Il pad di carteggiatura 3M™ Finesse-it™ Roloc™ può essere usato con un cuscinetto del disco Roloc™ o con strumenti dotati del sistema di fissaggio Roloc™. Il lato è progettato per tenere saldamente in posizione i dischi 3M™ Stikit™ durante l'uso e consente anche una loro rimozione facile e veloce. I dischi di carteggiatura sono venduti a parte.

I dischi con fissaggio rapido 3M™ Roloc™ TR sono dotati di un pulsante filettato o vite di plastica per consentire un fissaggio facile e veloce a un pad del disco 3M™ Roloc™ TR (venduto a parte), in modo che gli operatori possano comodamente sostituire i dischi semplicemente svitandoli e avvitandoli. Il sistema Roloc™ TR offre un fissaggio sicuro e i vari dischi Roloc™ disponibili consentono di passare da un'applicazione all'altra in pochi secondi. Inoltre, ciascun pulsante di fissaggio TR è dotato di codifica a colori, facilitando l'identificazione del grado richiesto per le differenti applicazioni.

I prodotti 3M™ Finesse-it™ sono una linea di abrasivi, composti, lucidanti e pad di lucidatura appositamente sviluppati per l'uso su vernici OEM e su vernici da carrozzeria trattate al forno, per rimuovere difetti, graffi da sabbia o segni circolari su una varietà di superfici verniciate. I prodotti Finesse-it™ sono parte integrante del sistema di lucidatura 3M, consigliato per la riparazione dei difetti superficiali sulle vernici trasparenti, sul legno laccato, sulle superfici solide, sul gelcoat, sul rivestimento a polvere, sulla vernice industriale, sull'acrilico e sul vetro.
Il pad di carteggiatura di 3M™ Finesse-it™ Roloc™ è dotato di un supporto in schiuma che offre conformabilità durante l'uso. Le sue dimensioni sono ideali per accedere alle aree piccole e difficili da raggiungere. Offre inoltre la comodità del sistema di fissaggio rapido di 3M™ Roloc™ TR, insieme ai dischi per sabbiature di 3M™ Stikit™. Questo accessorio può essere usato quando si preferisce uno strumento per la sabbiatura invece della carteggiatura manuale.

Punti di forza

Fissaggio rapido dei dischi per sabbiature 3M™ Stikit™ da usare con strumenti orbitali casuali;Diametro ridotto ideale per correggere i piccoli difetti e per raggiungere le aree più difficili;La schiuma di media densità con lato in gomma nera offre un efficace livellamento dei difetti di verniciatura;Il sistema di fissaggio rapido 3M™ Roloc™ consente una rapida sostituzione del pad in caso di processi di finitura a più passaggi;Dischi per sabbiature venduti a parte

Applicazioni

Per accedere a punti difficili da raggiungere;Garantisce la rimozione perfetta dei difetti sulle vernici

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio6,123 g
Diametro32 mm
Diametro di alesaggio7,94 mm
Granomedia
Velocità massima6000 m/s
€ 6,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione