012640018-GIRAVITE LAMA PARALL BETAGRIP 5X125 1264 5X125

Serie di 5 giravite per viti senza testa con intaglio (art. 1264)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Beta Tools:1264 5X125
Rubix:160000000008174
Produttore:012640018
EAN:8014230604275
012640018-GIRAVITE LAMA PARALL BETAGRIP 5X125 1264 5X125

Riepilogo info tecniche

Improntapiatto
Grandezza impronta1x5 mm
Lunghezza della lama125 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 012640018-GIRAVITE LAMA PARALL BETAGRIP 5X125 1264 5X125


Serie di 5 giravite per viti senza testa con intaglio (art. 1264)

Punti di forza

Serie di 5 giravite per viti senza testa con intaglio (art. 1264)

Applicazioni

Utensili a mano

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)295x75x45 mm
Peso72,6 g
Improntapiatto
Grandezza impronta1x5 mm
Lunghezza della lama125 mm
Lunghezza233 mm
Paese d'origineIT
4,93 IVA esclusa
/ Unità
6,01 IVA inclusa
  • Esaurito