012600306-GIRAVITE LP BETAGRIP 6PZ /S6 1260/S6

SERIE DI 6 GIRAVITI BETAGRIP PER VITI A TESTA CON INTAGLIO BETA 1260/S6

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:1260/S6
Rubix:160000000008064
Produttore:012600306
EAN:8014230610993
012600306-GIRAVITE LP BETAGRIP 6PZ /S6 1260/S6

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi6
Improntaimpronta multipla
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 012600306-GIRAVITE LP BETAGRIP 6PZ /S6 1260/S6


Lama realizzata con un acciaio speciale a elevato tenore di silicio, cromo e vanadio per garantire maggiori prestazioni in termini di resistenza alla torsione e flessione
Geometria della punta studiata per garantire un accoppiamento perfetto tra la lama e la testa della vite. La finitura fosfatata evita l’ossidazione della punta e ne conserva la precisione dei profili.
Texture del manico permette un’efficace presa sul giravite in qualsiasi condizione di lavoro, migliorando la precisione e il controllo nella fase di centraggio della punta sulla vite.
Fornita in scatola
Misure giraviti mod. 1260: 0,4x2,5x75-0,5x3x75-0,8x4x125-1x5,5x150-1,2x6,5x150-1,2x8x200 mm del mod. 1260

Punti di forza

Set of 6 screwdrivers for slotted head screws (Art. 1260)

Applicazioni

Blister pack range

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)335x125x55 mm
Peso586 g
Numero di elementi6
Improntaimpronta multipla
Paese d'origineIT
31,03 IVA esclusa
/ Unità
37,86 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore