10432402-CALETTATORE TLK134 20 X 55

Set di serraggio TOLLOK

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tollok:TLK 134 20X55
Rubix:160000001523423
Produttore:T134020X055
10432402-CALETTATORE TLK134 20 X 55

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 10432402-CALETTATORE TLK134 20 X 55


Set di serraggio TOLLOK
Set di serraggio TOLLOK

Punti di forza

∙ Coppie medio-elevate
∙ Tempi di montaggio ridotti
∙ Applicazione economica
∙ Intercambiabile con TLK 200

Applicazioni

Pulire e oliare leggermente le superfici di contatto dell'albero e del mozzo. Inserire il set di serraggio nella sede del mozzo e farlo scorrere sull'albero. Serrare le viti di serraggio a croce in modo uniforme fino alla coppia di serraggio indicata Ms, in più fasi, utilizzando una chiave dinamometrica. Controllare la coppia di serraggio di tutte le viti di serraggio nell'ordine della loro disposizione. Attenzione: non usare oli con solfuro di molibdeno o additivi ad alta pressione né grassi che riducano in modo significativo il coefficiente di attrito.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiatlk 134
Diametro dell'albero20 mm
Diametro del foro20 mm
Lunghezza complessiva con viti38 mm
Lunghezza complessiva senza viti30 mm
Numero di viti4
Forza assiale42 kN
Pressione superficiale albero328 N/mm²
Coppia trasmissibile420 N.m
Diametro esterno55 mm
Esecuzione134
Centraggioautocentrante
Codice doganale84836020
  • Disponibile: spedito entro 24 ore