Dettagli del prodotto : 232305 5203 BO 50ML EN/DE/FR 10 MLT
LOCTITE 5203 è un prodotto per guarnizioni a base di metacrilato, ideale per i casi in cui la resistenza molto bassa è di primaria importanza (facilità di smontaggio). Progettato per l'uso con flange metalliche rigide lavorate, il prodotto ha un tempo di fissaggio di 10 minuti (acciaio) e 20 minuti (alluminio). Polimerizza in modo anaerobico ed è adatto per spazi vuoti fino a 0,125 mm.
Punti di forza
Molto poco resistente per facilitare lo smontaggio Progettato per flange metalliche lavorate Sigilla i giunti ravvicinati Riduce la migrazione di liquido dopo l'applicazione
Applicazioni
Prodotto di guarnizione a bassa resistenza per flange metalliche lavorate, dove è fondamentale la facilità di smontaggio. Per spazi vuoti fino a 0,125 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
Colore
rosso
Capacità
50 ml
Temperatura minima
-55 °C
Temperatura massima
150 °C
Tempo di asciugatura
20 min
49 mm
47 mm
Codice doganale
35061000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione