Riferimenti
Festo:SMEO-8E-S-LED-24
Rubix:160000000586637
Produttore:171163
EAN:4052568074470

Dettagli del prodotto : 171163-SENSORE DI FINECORSA SMEO-8E-S-LED-24
Sensore di finecorsa SMEO-8E-S-LED-24 Ad azionamento elettrico, con contatto Reed, per attuatori con scanalatura a T, senza kit di montaggio, con connettore maschio M8. Forma=Per scanalatura a T, Conforme alla norma=EN 60947-5-2, Omologazione=RCM Mark, Marchio CE (vedi dichiarazione di conformit )=Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilit elettromagnetica, Avvertenza sul materiale=(* Senza rame e PTFE, * Conforme a RoHS)
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 75x110x21 mm |
|---|---|
| Peso | 12,01 g |
| Tensione, min. | 12 V |
| Tensione, max. | 30 V |
| Paese d'origine | BG |
| Codice doganale | 85371098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione