Cuscinetto radiale a sfere SNR 6001EE, Diametro esterno: 28 mm | Larghezza: 8 mm | Diametro interno: 12 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6001.EE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6001EE
Rubix:999221201000067
Produttore:6001EE
EAN:3413520701161
CUSCINETTO 6001EE

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6001EE


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, tenute a contatto su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza8 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie6000
Gabbiaacciaio
Regime limite18000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2390 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5100 N
Peso0,021 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.