Riferimenti
Asahi:UCF 207
Rubix:170000000380283


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Larghezza | 42,9 mm |
| Interasse del fissaggio | 92 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO UCF207
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Larghezza | 42,9 mm |
| Interasse del fissaggio | 92 mm |
| Materiale | acciaio |
| Altezza | 44,4 mm |
| Lunghezza | 117 mm |
| Serie | ucf207 |
| Diametro dei fori di fissaggio | 14 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 25700 N |
| Diametro esterno | 117 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore